TRUSCO
規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm
文字内容
徐行
取付方式
ポール取付
材質
アルミ
トラスコ品番
125-6722
質量(kg)
1.4
寸法(縦×横)(mm)
640×725
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25205523
T894-22B
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください