ラスティングブル011 軽作業靴

ラスティングブル011 軽作業靴 - 福山ゴム工業ラスティングブル011 軽作業靴 - 福山ゴム工業ラスティングブル011 軽作業靴 - 福山ゴム工業ラスティングブル011 軽作業靴 - 福山ゴム工業ラスティングブル011 軽作業靴 - 福山ゴム工業
(8件のレビュー)

アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。

ウィズ3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)8号帆布材質(ソール)ロール底(ラバー)標準質量(g/片足)270甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24809077LB-01124.5オフホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24809086LB-01125オフホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24809095LB-01125.5オフホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24809104LB-01126オフホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
24809113LB-01126.5オフホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24809129LB-01127オフホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24809138LB-01128オフホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
24809147LB-01124.5ブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24809156LB-01125ブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24809165LB-01125.5ブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24809174LB-01126ブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
24809183LB-01126.5ブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24809199LB-01127ブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
24809208LB-01128ブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24809217LB-01124.5グレー
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24809226LB-01125グレー
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24809235LB-01125.5グレー
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
24809244LB-01126グレー
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
24809253LB-01126.5グレー
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24809269LB-01127グレー
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24809278LB-01128グレー
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
24809427LB-01124.5マスタード
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24809436LB-01125マスタード
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24809445LB-01125.5マスタード
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
24809454LB-01126マスタード
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
24809463LB-01126.5マスタード
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
24809479LB-01127マスタード
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
24809488LB-01128マスタード
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
24809287LB-01124.5ブルー
2,700
取扱い終了
24809296LB-01125ブルー
2,700
取扱い終了
24809305LB-01125.5ブルー
2,700
取扱い終了
24809314LB-01126ブルー
2,700
取扱い終了
24809323LB-01126.5ブルー
2,700
取扱い終了
24809339LB-01127ブルー
2,700
取扱い終了
24809348LB-01128ブルー
2,700
取扱い終了
24809357LB-01124.5ワインレッド
2,700
取扱い終了
24809366LB-01125ワインレッド
2,700
取扱い終了
24809375LB-01125.5ワインレッド
2,700
取扱い終了
24809384LB-01126ワインレッド
2,700
取扱い終了
24809393LB-01126.5ワインレッド
2,700
取扱い終了
24809409LB-01127ワインレッド
2,700
取扱い終了
24809418LB-01128ワインレッド
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: クルマ、バイクいじり、DIY作業

軽くて丈夫、履きやすく生地、色合いも気に入ってます。4回リピートしています。

2025-05-21
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めてこの商品を購入しました。
いつものサイズ[26.5cm]で購入しましたが
この商品は、指1本分ぐらい大きかったです。
紐のあるタイプではないので、結局 履けなかったです。
タグを切ってから、試履きしましたので、返品も出来ず・・
購入の際は、サイズの注意!

対象商品 : 24809199
2023-12-31
用途: 日常&工事現場の内履き
建設業・工事業

安い、履きやすい、それなりに丈夫。なおかつ見た目がたびぐつっぽくないので日常履きでも使える。もう10足くらい履き潰してる。

対象商品 : 24809488
2023-05-24
用途: 往診時の外履きに
医療・福祉・介護関連業

元々、寅さん#1がジャストサイズで気に入っており、このサイズ感での外履きが欲しくて買ってみました。結果は大正解。院内診療中では寅さん#1の底の薄さがとても良い具合ですが、このまま外に出るには薄すぎる。この靴は寅さんのサイズ感のまま底のクッション性が高くなっていてとても履きやすい。ちなみに当方のサイズは一般的な靴では4Eの28cmを選んでいます。この靴は幅広甲高の足でも28cmのままで大丈夫でした。

対象商品 : 24809165
2023-04-19
用途: 工場内作業
株式会社大成設備工業

軽くて通気性も良く、大変気に入りました。デザインも満足です。

対象商品 : 24809488
2022-01-14
用途: 冬場以外の軽作業、車の運転

履きやすいので気がついたらしょっちゅう履いている。色が豊富なので迷う楽しみがあった。値段のわりに長持ちだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24809314
2019-11-14
用途: 車の運転や普段履きに

デザイン履き心地とも満足です。欲を言えば底は生ゴム製だったら良いのにと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 24809244
2018-10-19
用途: 屋根の上での作業

屋根の上の瓦でも滑らない、布なので丈夫な感じもう少し履いて良ければまた買いたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする