曜日別特売
モノタロウ

スポンジ アクリル製

スポンジ アクリル製 - モノタロウスポンジ アクリル製 - モノタロウスポンジ アクリル製 - モノタロウスポンジ アクリル製 - モノタロウ
(29件のレビュー)

繊維が細かいため、泡立ちがよい製品です。

用途食器、調理器具などの台所用品の洗浄に材質アクリル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約150×80×20質量(g)30(3個)適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3個)
注意
※熱い鍋やフライパンは洗わないでください。
※傷のつきやすい食器を使用する際、予め目立たない箇所で試してから使用してください。
※使用後よく洗い、水気を切って乾燥させて保管してください。
※火の近くや高温の場所に置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25427353M73-KCSW
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 台所での食器洗い等
その他業種

メッシュで耐久性が有ります。
スポンジのヘタリも遅い感じがして長持ちする様に思います。
数年前からコレ一択です。

対象商品 : 25427353
2025-11-03
用途: 水分含有量
建設業・工事業

絞っても絞っても泡と水が出てきます。絞りが弱いとは思えないので自分の使い方かと思いますが、口コミが良く期待値が高かっただけに残念でした。モノタロウブランドの5個入りのスポンジに戻ります。

対象商品 : 25427353
2025-10-10
用途: キッチン周り
運輸・通信業

やはりモノタロウさん商品!洗い易く,へこたれない!
今回初めて買いましたが,リピ買い確定しました!

対象商品 : 25427353
2025-09-05
用途: 給食で下膳した食器の洗浄
有限会社ファーストアドベンチャー医療・福祉・介護関連業

手に馴染みやすく泡立ちも良い
まだ使い始めて日が経っていないので
長持ちするかは分かりませんが期待しています

2025-06-10
用途: 社内で共有の給湯所で
株式会社ダロワイヨジャポン卸売・小売業

500円で3個 1個167円とは思えない高パフォーマンスです
是非、使ってみていただきたい

対象商品 : 25427353
2025-06-08
用途: 家庭での食器洗い用
株式会社Bridge建設業・工事業

サイズも大きめで柔らかくて泡持ちもいいので使いやすいです

2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品 : 25427353
2024-08-12
用途: 食器の洗浄に
有限会社アスコ通信特機

泡立ちが良くて、よく汚れが落ちて食器に傷がつきにくいように思います。
使った後もぺしゃんこにならずフワフワで耐久性も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする