曜日別特売

Bキッズ三角色鉛筆12

Bキッズ三角色鉛筆12 - BICジャパン
(1件のレビュー)

落としても折れにくいウルトラレジスタント芯。
非木材鉛筆で環境にやさしい。54%リサイクル素材を採用。
(太軸用 鉛筆削りつき)

色数12色質量(g)60寸法(縦×横×奥行)(mm)140×9.5×95内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25169236BKEVOTRI12E
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25169236
2021-02-17
用途: 子供のワークタイムに使用
教育・研究機関

2才の子でも安心して使えて、しっかり握れて大満足な商品です。
3才の生徒も、4才、5才、6才の子まで使っています。
筆圧の弱いお子さんでもこれだとしっかり力が入り、きちんとかけます!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする