ステッドラー
トリプラス水性カラーペン
耐久性の高いファイバーチップペン先。
ドライセーフインクを使用しているため、キャップを閉め忘れても2日間いつでも乾くことなく書き出すことが可能です。
(※ISO554※ネオンカラーの6色は除く)
商品タイプ
使い切り本体
材質
PP
寸法(mm)
161×9×12.5
質量(g)
7.5
タイプ
シングル
線幅(mm)
1
インク
水性
線の太さ
中字
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25169656
323-20
マゼンタ
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
25169665
323-52
サップグリーン
¥
100
取扱い終了
25169647
323-61
レッドバイオレット
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください