ステッドラー
蓋付きシャープナー1穴
鉛筆用1つ穴タイプ。
仕様
トラディション蓋付きシャープナー
材質
PS・合金
寸法(mm)
Φ41.5×57
質量(g)
35.3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25169683
511 005
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください