曜日別特売

フィス水筆ペン

フィス水筆ペン - 呉竹フィス水筆ペン - 呉竹

筆を洗う筆洗が不用で、ぼかしや混色をいつでもきれいな水で行うことができます。
携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。
必要最小限の水だけで描くことができる環境に優しい水彩画用筆です。
広い面の彩色に便利な平筆タイプが、パーツを外すと特大筆になるユニーク構造。

商品タイプ本体材質本体:PE、キャップ:PP、首軸:PP、ぺん先:PEs全長(mm)180セリースタイプシングル径(Φmm)13線幅(mm)14.0以下インク-穂先(mm)(幅)約11、(長さ)約13線の太さ平筆繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25171406KG205-70
600
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする