リアルブラッシュ

リアルブラッシュ - 呉竹リアルブラッシュ - 呉竹リアルブラッシュ - 呉竹リアルブラッシュ - 呉竹リアルブラッシュ - 呉竹リアルブラッシュ - 呉竹リアルブラッシュ - 呉竹リアルブラッシュ - 呉竹
(1件のレビュー)

毛筆タイプのカラーペン。
イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。
毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!

インク水性染料インキ材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13商品タイプ本体内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25171433RB-6000AT-01010
220
199
219(税込)
当日出荷
25171458RB-6000AT-02121
220
199
219(税込)
翌々日出荷
25171467RB-6000AT-02222
220
199
219(税込)
翌々日出荷
25171503RB-6000AT-02626
220
199
219(税込)
翌々日出荷
25171643RB-6000AT-04444
220
199
219(税込)
翌々日出荷
25171826RB-6000AT-08080
220
199
219(税込)
翌々日出荷
25171966RB-6000AT-03737
220
199
219(税込)
翌々日出荷
25171984RB-6000AT-04848
220
199
219(税込)
翌々日出荷
25171993RB-6000AT-06767
220
199
219(税込)
翌々日出荷
25172009RB-6000AT-08484
220
199
219(税込)
翌々日出荷
25172018RB-6000AT-09696
220
199
219(税込)
翌々日出荷
25172027RB-6000AT/4VA4VA
880
779
857(税込)
翌々日出荷
25172054RB-6000AT/4VD4VD
880
779
857(税込)
翌々日出荷
25172063RB-6000AT/24V24V
5,280
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25172079RB-6000AT/36V36V
7,920
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
25172088RB-6000AT/48V48V
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
25172097RB-6000AT/60V60V
13,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25171449RB-6000AT-02020
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171476RB-6000AT-02323
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171485RB-6000AT-02424
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171494RB-6000AT-02525
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171519RB-6000AT-02727
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171528RB-6000AT-02828
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171537RB-6000AT-03030
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171546RB-6000AT-03131
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171555RB-6000AT-03232
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171564RB-6000AT-03333
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171573RB-6000AT-03434
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171589RB-6000AT-03535
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171598RB-6000AT-03636
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171607RB-6000AT-04040
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171616RB-6000AT-04141
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171625RB-6000AT-04242
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171634RB-6000AT-04343
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171659RB-6000AT-04545
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171668RB-6000AT-04646
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171677RB-6000AT-04747
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171686RB-6000AT-05050
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171695RB-6000AT-05151
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171704RB-6000AT-05252
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171729RB-6000AT-06060
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171738RB-6000AT-06161
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171747RB-6000AT-06262
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171756RB-6000AT-06363
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171765RB-6000AT-06464
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171774RB-6000AT-06565
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171783RB-6000AT-06666
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171799RB-6000AT-07070
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171808RB-6000AT-07171
220
199
219(税込)
取扱停止中
25171817RB-6000AT-07272
220
199
219(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25171433
2020-04-24
用途: イラスト
有限会社河原農産農・林・水産業

線に強弱をつけられて、味のある絵が描けます。
ただ、乾きにくく、水に弱いので、消しゴムかけや色塗りには注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする