日本ノート
こくご12マスリーダー入
(1件のレビュー)
科目
国語
仕様
12マス・18mm(8×12)、中心リーダー入り
サイズ
B5
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30
マス数
12
罫
18mm(8×12)・中心リーダー入
適合年齢(歳)
小学1年生、小学2年生、小学3年生
製本
糸とじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25172578
LP15
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください