曜日別特売

横開きさんすう7マス

横開きさんすう7マス - 日本ノート横開きさんすう7マス - 日本ノート横開きさんすう7マス - 日本ノート横開きさんすう7マス - 日本ノート横開きさんすう7マス - 日本ノート横開きさんすう7マス - 日本ノート
(2件のレビュー)
科目算数仕様7マス・18mm(12×7)、中心リーダー入りサイズB5質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)252×179枚数30マス数718mm(12×7)・中心リーダー入適合年齢(歳)小学1年生製本糸とじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25172596LP23
210
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25172596
2022-05-01
用途: 算数の授業の時
製造業

百均ではなかなか売って無かったので、助かった。
作業用品以外にも文房具も取り扱ってて嬉しい。

対象商品 : 25172596
2023-01-05
用途: 子どもの勉強
その他業種

使いやすく値段もお得です。特に問題なく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする