日本ノート
自主学習ノート5ミリ方眼
サイズ
B5
科目
自主学習
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30
罫
5mm方眼罫・中心リーダー入り
適合年齢(歳)
小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生
製本
糸とじ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25172639
LP93
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください