コクヨ
S2フラットファイル
(1件のレビュー)
種類
フラットファイル
穴数
2
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
穴数
背幅(mm)
外寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25173305
S2フ-A3E-BX3
A3E3冊
ヨコ型
2
18
307×436(1冊あたり)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25173314
S2フ-A4E-BX3
A4E3冊
ヨコ型
2
18
226×313(1冊あたり)
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
25173323
S2フ-A4S-4S
A4S4冊
タテ型
2
18
307×231(1冊あたり)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
25173339
S2フ-A4S-BX3
A4S3冊
タテ型
2
18
307×231(1冊あたり)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
25173348
S2フ-A4S-PX3
A4S3冊
タテ型
2
19
307×231(1冊あたり)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
25173357
S2フ-B4E-BX3
B4E3冊
ヨコ型
2
18
267×380(1冊あたり)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
25173366
S2フ-B4S-BX3
B4S3冊
タテ型
2
18
374×273(1冊あたり)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
25173375
S2フ-B5E-BX3
B5E3冊
ヨコ型
2
18
192×273(1冊あたり)
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
25173384
S2フ-B5S-BX3
B5S3冊
タテ型
2
18
267×198(1冊あたり)
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る