サラサドライ

サラサドライ - ゼブラサラサドライ - ゼブラサラサドライ - ゼブラサラサドライ - ゼブラサラサドライ - ゼブラサラサドライ - ゼブラサラサドライ - ゼブラ
(1件のレビュー)

紙に浸透しやすい新成分をインクに配合。すぐに紙に染み込むので、書いた直後に触れても汚れません。
乾燥時間はメーカー従来品に比べ約85%短縮しました。(0.5 ミリで普通紙に書いた場合)
低粘度のジェル状のインクにしたことで、よりさらさらとした軽い書き味の筆記感を実現しました。
色の濃い染料の色材を使い、筆記線がよりくっきり見えるようになりました。
大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。

方式ノック式軸径(Φmm)10.9全長(mm)139.4質量(g)10.9シリーズサラサインク水性染料入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ご使用になる髪質及び環境により完璧に乾燥するまでの時間は異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25173436JJS31-SPU0.4ソフトパープル
150
129
142(税込)
当日出荷
25173488JJB31-BL0.7
150
129
142(税込)
当日出荷
25173497JJB31-R0.7
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25173488
2023-10-12
用途: 事務
五味製作所

迅速な対応、また製品も素晴らしかったです。
また、機会がありましたら注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする