チェックペン アルファ

チェックペン アルファ - ゼブラチェックペン アルファ - ゼブラチェックペン アルファ - ゼブラチェックペン アルファ - ゼブラ
(1件のレビュー)

太書きはペン先がしなるタイプなので、平面にも曲面にもしっかりとフィットしてきれいな線が引けます。
1本で、細・太両用タイプ。筆記線は鮮やかで明るい発色で、紙の裏側にインクがにじみにくいです。

線幅(mm)太:3.5~4.0、細:1.2材質軸・キャップ:樹脂軸径(Φmm)(最大)11.5全長(mm)141.5質量(g)10.1タイプツイン適合規格キャップ安全性ISO規格インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字内容量1個
注意
※鉛筆またはシャープなので書いた文字(光を反射する筆記線)は隠れません。
※印刷物によっては文字が隠れにくい場合もあります。
※チェック消しペンでは消せません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25173445WYT20-BL
150
139
153(税込)
当日出荷
25173454WYT20-R
150
139
153(税込)
翌々日出荷
25173463WYT20-G
150
139
153(税込)
当日出荷
25173479WYT20-Pピンク
150
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

チェックペン-アルファ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25173445
2020-05-07
用途: 水色がよい
卸売・小売業

水色なので、文字の邪魔をしないところが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする