ボールサイン80

ボールサイン80 - サクラクレパスボールサイン80 - サクラクレパスボールサイン80 - サクラクレパスボールサイン80 - サクラクレパス
(1件のレビュー)

なめらかな書き味でカスレ・途切れなし。
水に流れず、色あせなし。
ボタ落ちがなく、色・鮮やか。
強いペン先・カーボン複写OK!
残量のわかる透明ボディ。

用途伝票や書類への事務用に全長(mm)153方式キャップ式先端ボール径(mm)0.6インク水性顔料商品タイプ本体内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25174145PGB#29みどり
80
65
72(税込)
当日出荷
25174179PGB#21ローズ
80
65
72(税込)
翌々日出荷
25174565PGB#125みずいろ
80
65
72(税込)
翌々日出荷
25174574PGB#138ロイヤルブルー
80
65
72(税込)
当日出荷
25174154PGB#24むらさき
80
取扱い終了
25174163PGB#3きいろ
80
取扱い終了
25174556PGB#20ももいろ
80
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25174179
2023-01-24
用途: ワークショップ用に
製造業

発色が綺麗で持ちやすいです。早く届いたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする