トンボ鉛筆
丸つけ用赤鉛筆
(1件のレビュー)
小学校でも使用される白色度の低いノートやドリルでも見やすく丸付けに最適な赤色です。
用途
学習・事務用
芯色
赤色
仕様
六角軸・丸付け赤色
質量(g)
64
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
198×48×17
主な用途
事務・学習用
アズワン品番
65-0442-27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25174827
CV-KIV
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください