トンボ鉛筆
丸つけ用赤青鉛筆
用途
学習・事務用
芯色
赤:丸つけ用赤色、青:藍色
仕様
六角軸・丸付け用赤色/藍色、赤:藍=5:5
質量(g)
71
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
198×48×17
主な用途
事務・学習用
アズワン品番
65-0442-28
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ダース(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25174845
CV-KIVP
¥
840
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください