ぺんてる
ポリチューブえのぐ
色
むらさき
容量(mL)
12
質量(g)
25
エコマーク認定
認定
本体寸法(mm)
18×20×84
容器
ワンタッチキャップ・ポリチューブ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 083
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25175737
WFCT13
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください