スマッシュ 0.5

スマッシュ 0.5 - ぺんてるスマッシュ 0.5 - ぺんてるスマッシュ 0.5 - ぺんてる
(1件のレビュー)

ラバーグリップ・
芯硬度表示窓付で大型ラバーノック。

芯径(mm)0.5芯硬度HB材質軸:ABS、グリップ:真鍮・シリコンゴム、ノック部:真鍮・NBRゴム、クリップ:鉄質量(g)13方式ノック式本体寸法(mm)11×9×139色(本体)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25175798Q1005-1
1,200
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25175798
2020-02-26
用途: 事務作業
農・林・水産業

HBの芯では字が薄いので、2Bで折れにくいものをと思い0.5㎜を購入しました。重さ、重心がよくて書きやすいです。ただ一点気になるのはグリップのゴムが握るたびにギュギュッと嫌な音を出します。もう一度購入することは無いと思う。他の品を検討します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする