曜日別特売

ハンディS

ハンディS - ぺんてるハンディS - ぺんてるハンディS - ぺんてる
(3件のレビュー)
インク色インクアルコール系油性染料線の太さ細字線幅(mm)0.9詰め替えインクXNR3-Bタイプシングル入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25175807XNXS15-BP
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25175807
2024-02-16
用途: 書きやすい、文字が太いので、分かりやすい

FAX返信用に記入して使用しています。文字が太く書けるので、大変助かります。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 25175807
2022-07-18
用途: 仕分け作業など
製造業

キャップ式を使用していたのですが蓋が開けづらいときがありノック式を購入しました。インクも交換できて経済的。リピート購入しています

対象商品 : 25175807
2020-09-16
用途: すみつけ

ノック式はやっぱり便利です。
しかも価格が安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする