ぺんてる
エナージェル多機能 灰
エナージェルインキ採用。
軽く滑らかな書き味。
濃くはっきりとした文字が書けて速記にも強く乾きも速い。
ビジネスシーンをサポートする多機能ペンです。
インク色
黒・赤
材質
前軸:再生PC、軸・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー
質量(g)
13
方式
ノック式
本体寸法(mm)
16×15×149
先端ボール径(mm)
(ニードルチップ)0.5
芯硬度
HB
インク
エナージェルインキ
色数
2色
色(軸)
灰
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25175859
BLW355N
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ENERGEL(エナージェル)シリーズ
参考になった