レイメイ藤井
反射パスケース
夜間の交通事故の防止に効果的。
仕様
両面パス入り(裏面ふた付)、コイルコード付
材質
本体:PVC、金具:亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)、コインコード:PU
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×5×104
コード長さ(cm)
18~90(フック含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25175999
GLP609A
ブルー
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
25176008
GLP609P
ピンク
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください