曜日別特売

スリムカラー定規

スリムカラー定規 - レイメイ藤井スリムカラー定規 - レイメイ藤井スリムカラー定規 - レイメイ藤井スリムカラー定規 - レイメイ藤井
(1件のレビュー)

場所をとらないスリム幅。(メーカー通常25mm幅定規比較)
1cm間隔に配置したカラーメモリが見やすい。
黒ベース×白(メモリ・数字)のコントラストで視認性が良い。
軽くすべらせ簡単位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。(定規裏面)
5cm毎の大きな丸囲い数字が見やすい。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×2×160質量(g)6材質アクリル(メタリクル樹脂)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25176315AJR201Aブルー
200
189
208(税込)
当日出荷
25176324AJR201Mグリーン
200
189
208(税込)
当日出荷
25176333AJR201Yイエロー
200
189
208(税込)
当日出荷
25176349AJR201Pピンク
200
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25176333
2019-07-29
用途: どこまで作業したのかの印として使用
ナショナル製本協同組合製造業

透明ではないので場所がハッキリと特定出来て見易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする