レイメイ藤井
KMシャープナー
(1件のレビュー)
材質
刃:ハイカーボンスチール、本体:ポリスチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25176358
KM100A
ブルー
3
13×26×11
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
25176367
KM100R
レッド
3
13×26×11
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
25176385
KM105R
レッド
11
44×44×27
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
取扱停止中
返品不可
25176376
KM105A
ブルー
11
44×44×27
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください