uni(三菱鉛筆)
ND鉛筆NDH
厳選した黒鉛と粘土にナノダイヤと特殊オイルをプラスしました。
描く線は10%濃く、筆記時の摩擦は変動が小さく、10%以上低下しました。(※メーカー従来比)
鉛筆硬度
2B
質量(g)
66
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×198×17
主な用途
一般用
芯色
黒
色(軸)
ピンク
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25176613
K69072B
¥
840
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください