uni(三菱鉛筆)
ナノダイヤカラーPMIX
色
ミックス
質量(g)
8
芯径(mm)
0.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
77×20×7
芯色
ミックス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25176638
U05202NDCPMIX
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください