曜日別特売

ユニボール替芯

ユニボール替芯 - uni(三菱鉛筆)ユニボール替芯 - uni(三菱鉛筆)ユニボール替芯 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

逆流防止用逆流ボール入り・直流防止用スプリング付チップ。

適合0ユニボール R:E URN-180-05軸径(Φmm)6全長(mm)112質量(g)2.5適合本体シリーズ名ユニボールRE単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25176647URR10005.24オフブラック
100
80
88(税込)
当日出荷
25176656URR10005.15ローズレッド
100
80
88(税込)
当日出荷
30256057URR10005.33コバルトブルー
100
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25176647
2020-10-13
用途: 事務処理
建設業・工事業

ずっと探していた替え芯でした。早速、使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする