uni(三菱鉛筆)
水性ボールペン替芯
インク色
ブルーブラック
適合
UM-151
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
先端ボール径(mm)
0.38
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25176753
UMR1.64
¥
80
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください