ストラップ付2色ボールペン

ストラップ付2色ボールペン - uni(三菱鉛筆)ストラップ付2色ボールペン - uni(三菱鉛筆)ストラップ付2色ボールペン - uni(三菱鉛筆)ストラップ付2色ボールペン - uni(三菱鉛筆)ストラップ付2色ボールペン - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)

両手がふさがっている時や。移動中などどんな状況でも軽快に身に着けられるストラップ付。
便利な2色ボールペン(黒・赤)。

インク色黒・赤軸径(Φmm)15厚さ(mm)15全長(mm)147質量(g)13.7方式ノック式・ストラップ付材質(軸)ABS樹脂先端ボール径(mm)0.7色数2色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25176769SE382.465-0388-59
380
299
329(税込)
当日出荷
25176778SE382.865-0495-50水色
380
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25176778
2020-09-17
用途: 食品工場のクリーンルーム作業時
製造業

食品工場のクリーンルーム作業では必須アイテムなので、助かってます。

対象商品 : 25176769
2020-05-17
用途: ビルのメンテナンス作業時
セイフティ21

ペンの紛失防止のために首からさげたり、ファイルに結びつけて使用したりと大活躍です。  細かな記入事項等があると記入に夢中になってペンを置いてきてしまったりすることがありますが、このストラップボールペンなら無くさずに済みます。置いてきてしまうとビル内を探すのに戻って時間をロスすることがあるので非常に助かっております。色も派手なのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 25176778
2019-09-13
用途: 作業現場の帳票に設置

紐付きの2色はあまりバリエーションが無く購入しました。ペンそのものが少し太く扱いが若干しにくいですが、軽くて好評です。作業現場で使用するにあたり、金検に反応するプラスチック仕様があれば満足度がさらに高くなると感じました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする