曜日別特売

ピュアカラーF

ピュアカラーF - uni(三菱鉛筆)ピュアカラーF - uni(三菱鉛筆)

用途に合わせて太さ(0.8mm・0.4mm)が選べるツインタイプ。
潰れにくい丈夫なペン先の極細タイプは教科書・ノートに大活躍。

材質軸:PP樹脂、ペン芯:(中)PET繊維・(極細)POM樹脂軸径(Φmm)9.5厚さ(mm)12.5全長(mm)154.9質量(g)7.7タイプツイン線幅(mm)0.8/0.4インク染料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯/極細内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25176787PW101TPC.6みどり
100
80
88(税込)
当日出荷
25176796PW101TPC.9ぐんじょう
100
80
88(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
25176805PW101TPC.51うすピンク
100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25176805PW101TPC.5124757216GCB-611PW101TPC.51 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆 24757216水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆1セット(6色)
489
税込538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする