POPプラクリップ

POPプラクリップ - ミツヤPOPプラクリップ - ミツヤ
(1件のレビュー)

本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の高品質クリップ。
フックの出来るスライドパック入り。

サイズ材質ABS樹脂、ステンレスバネ寸法(mm)(挟み口)50質量(g)7本体寸法(mm)28×52×47繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25177119POPC-01P-TPOY1個(3本)ピンク・イエロー・オレンジ
390
329
362(税込)
当日出荷
25177128POPC-01P-TGBV1個グローン・ブルー・バイオレット
390
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25177119
2023-03-13
用途: 船釣り
製造業

このクリップにラバーコーティングされた磁石をネジ止めして、釣り針が吸着するようにし、船の移動時などに風で糸と釣り針が絡まないようにしています。鉄製のクリップは塩水によってすぐにサビてしまうので、こちらを購入しました。ステンレス製のクリップより対候性や強度は劣ると思いますが、大きな負荷はかからない用途なので、ステンレス製より安価なこのクリップに満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする