あかしや
新毛筆
(2件のレビュー)
インク色
朱色
質量(g)
11
タイプ
毛筆タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×228×12
インク
水性顔料インク
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25178993
SR-301
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください