カラー直定規

カラー直定規 - 共栄プラスチックカラー直定規 - 共栄プラスチックカラー直定規 - 共栄プラスチックカラー直定規 - 共栄プラスチックカラー直定規 - 共栄プラスチックカラー直定規 - 共栄プラスチックカラー直定規 - 共栄プラスチック
(1件のレビュー)

縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを計ることができます。
5mm毎にドットがついた目盛があり5cm毎に黒ベタ抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。
縦文字の名入れにも最適です。

材質(本体)アクリル樹脂
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(cm)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25179027CPK-10-B1個10BL110×28×1.510
160
149
164(税込)
当日出荷
25179036CPK-10-G1個10GR110×28×1.510
160
149
164(税込)
6日以内出荷
25179054CPK-10-P1個10PK110×28×1.510
160
149
164(税込)
当日出荷
25179063CPK-18-B1個18BL190×28×1.518
200
179
197(税込)
当日出荷
25179079CPK-18-G1個18GR190×28×1.518
200
179
197(税込)
当日出荷
25179088CPK-18-Y1個18YW190×28×1.518
200
179
197(税込)
当日出荷
25179097CPK-18-P1個18PK190×28×1.518
200
179
197(税込)
当日出荷
25179045CPK-10-Y1個10YW110×28×1.510
130
取扱い終了
40016139CPK-10-Y1箱(10個)10YW110×28×1.510
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25179063
2022-10-31
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

新しいので数字が良く見えます。片方は0から測れるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする