日本ノート
アピカノート セミB5
温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。
製本
糸綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
枚数
行数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25179219
3A30
A5
148×210
30
25
A罫/通し罫
7
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
76466216
6B40
セミB5
179×252
40枚
35
B罫/通し罫
6
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
76466243
3B30
A5
148×210
30枚
29
B罫/通し罫
6
¥
180
取扱い終了
76466259
3B50
A5
148×210
50枚
29
B罫/通し罫
6
¥
220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください