SONIC(ソニック)[文具]
キーチェーン
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。
約30~120cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質
チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム
主要材質
チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム
伸縮範囲(cm)
約30~120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25179429
SK-4101-R
26×360×8
レッド
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
25179438
SK-4101-P
45×350×8
ピンク
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください