かるハーフ

かるハーフ - SONIC(ソニック)[文具]かるハーフ - SONIC(ソニック)[文具]かるハーフ - SONIC(ソニック)[文具]

ダストケースロック付で削りカスがこぼれません!
リビング学習に適した「リビガク」シリーズの手動鉛筆削り。
リビングにマッチするデザイン・カラーリングです。
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます。
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。

イエロー材質本体:ABS、ダストケース:PS寸法(mm)75×115×136主要材質本体=ABS ダストケース=PSアズワン品番64-8822-65繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25179447LV-8070-Y
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする