曜日別特売

マグネットクリップバー

マグネットクリップバー - SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップバー - SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップバー - SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップバー - SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップバー - SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップバー - SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップバー - SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップバー - SONIC(ソニック)[文具]
(3件のレビュー)

幅広で書類も綺麗に掲示できるマグネットクリップ。
掲示物の端がめくれず綺麗に掲示できる
30枚保持。テプラ貼付け可能(6~12mm幅)。

材質(本体)ABS口幅(mm)150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25179544CP-4196-Wホワイト
360
299
329(税込)
当日出荷
25179553CP-4196-Yイエロー
360
299
329(税込)
当日出荷
25179569CP-4196-Gグリーン
360
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25179544
2026-02-12
用途: A4紙の掲示
製造業

肩折れせずきれいに掲示できるようになった。ストレスフリー&見やすさ

対象商品 : 25179553
2023-12-07
用途: ビニール袋の口が常に空いているように止めるため
医療・福祉・介護関連業

申し分なく使い勝手はいい。欲を言えばもう少し磁力があれば、または小さな磁石が両端についているが、真ん中にも1つ欲しい。価格を考えればとても使い勝手はいい

対象商品 : 25179544
2023-12-10
用途: 用紙や商品を吊るす
やまたに自転車店卸売・小売業

用紙等は問題無いですが、思い商品等を吊るす為には、もう少し磁力が強いと良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする