シヤチハタ
ネームペン用ネーム
印鑑 スタンディングネーム
玄関先やオフィスの机に置くだけで楽しくなるはんこ。
そのままおいても転がらない宅受胎±のネーム印。
ミッキーマウスとプーさんのかわいらしいデザインでインテリアとしても楽しめます。
シリーズ
ネームペン用ネーム
対応オプション
補充インキ:XLR-20N
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
※商品の色は環境により実際の色と異なります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
タイプ
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25179928
XL-SDM/MO
ミッキーMO
ミッキー
48.2×42.2×84.7
約43
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25179937
XL-SDP/MO
プーさんMO
プーさん
42.2×42.2×78
約42
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください