シヤチハタ
ネーム9
ネーム9着替Pホルダ
お手持ちのシャチハタ ネーム9のボディを着せかえてオリジナル度アップ!
カラーキャップも変更可能です。(別売)
色
ピンク
シリーズ
ネーム9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×18×110
対応オプション
補充インキ:XLR-9N
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ネーム9は別売です。
※お手持ちのネーム9のホルダー・キャップを外してご使用ください。
※クリップホルダーとカラーホルダーは一緒にはご使用頂けません。
※商品の色は環境により実際の色と異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25180007
XL-9/C11PH/H
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ネーム9着せ替えパーツ
参考になった