曜日別特売

ドキュメントフォルダー

ドキュメントフォルダー - セキセイドキュメントフォルダー - セキセイドキュメントフォルダー - セキセイドキュメントフォルダー - セキセイドキュメントフォルダー - セキセイ

書類の増減に応じて幅が調整できる分類に便利なドキュメントホルダー。
13ポケット分類だから、1年12ケ月などの分類整理ができます。
間口が大きく開くからラクラク検索 書類が取出しやすく、書類を入れたまま検索できます。
クリヤーフォルダーが入るワイドなサイズ。
BAG IN BAG カバンの中の書類を、分類整理。

仕様12仕切り材質本体:再生PP、ホック:POM幅(mm)18厚さ(mm)0.6寸法(縦×横)(mm)256×325ポケット数13収納枚数(枚)(適正)コピー用紙約200内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25180138ACT-3912-14コバルトブルー
800
699
769(税込)
当日出荷
25180147ACT-3912-23ローズ
800
699
769(税込)
翌々日出荷
25180156ACT-3912-30グリーン
800
699
769(税込)
翌々日出荷
25180165ACT-3912-50イエロー
800
699
769(税込)
翌々日出荷
25180174ACT-3912-70ホワイト
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする