トレカホルダー

トレカホルダー - セキセイ
(1件のレビュー)

透明度に限りなくこだわった高透明ポケットを採用。
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付。お気に入りの写真やイラストを入れれば、オリジナル表紙に。
トレーディングカードなど、大きめのカードから名刺やポイントカード、診察券まで、幅広くご利用いただけます。

クリア仕様タテ入れ2段80ポケット、カード160枚(※1ポケットに2枚収納した場合)、溶接式ポケット材質表紙:再生PP0.5mm厚、表紙ポケットPP0.15mm、ポケット:OPP50ミクロン幅(mm)12寸法(縦×横)(mm)215×156、(最大収納可能)92×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25180183PKT-7480-90
550
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25180183
2019-12-18
用途: マンホールカード収容
建設業・工事業

100均のカードホルダーは、ペラペラでカードが抜けてしまうので、この商品はGOODです。本当に良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする