曜日別特売

ドキュメントフォルダー縦型

ドキュメントフォルダー縦型 - セキセイドキュメントフォルダー縦型 - セキセイ

バッグに入れたまま書類の出し入れが可能!タテ型ドキュメントホルダー!
リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適!
間口が広く、書類が出し入れしやすい。4仕切り5ポケット仕様!
縦向きに書類が収納可能!縦向きの書類の検索性もアップ!
通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。
ペンホルダー付!書類と一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。

サイズA4ポケット数5材質本体:再生PP、ホック:POM収納枚数(枚)(適正)コピー用紙約100仕様4仕切り幅(mm)9厚さ(mm)0.4寸法(縦×横)(mm)334×242内容量1個
注意
※収納枚数は一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準とした場合になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25180217ACT-3915-30(適正)コピー用紙約1000.49グリーン
550
469
516(税込)
当日出荷
25180226ACT-3915-50(適正)コピー用紙約1000.49イエロー
550
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする