曜日別特売

クリップファイルトリプル

クリップファイルトリプル - セキセイ
(1件のレビュー)

書類を3か所に分けて収容できる、3折タイプのクリップファイル。
しっかり固定できるクリップ、メモなどが挟める内ポケット、予備用紙などを一時保管できる用紙押えの3か所に収容できます。
360°折り返せる表紙。不透明なので、閉じると書類が見えません。
クリップ部にすべり止めストッパーが付いているので、書類をしっかり固定します。
用紙押えには名刺スリット付。

ブラック材質表紙:再生発泡PP1.8mm厚、とじ具:鉄幅(mm)13サイズA4寸法(縦×横)(mm)335×244機能3つ折り、用紙押さえ付、内ポケット付綴じ枚数クリップ:約50、用紙押え:約10グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25180235FB-2030-60
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25180235
2020-04-29
用途: 仕事の業務にて使用
その他業種

トリプルなので、大変安定しており非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする