曜日別特売

ポストカード 画用紙厚口

ポストカード 画用紙厚口 - マルマン
(1件のレビュー)

鉛筆や水彩などの様々な画材で書くことができる画用紙です。
表面はとてもソフトで適度な凹凸があります。

用途色鉛筆・水彩寸法(mm)本体:150×110、本文:148×100サイズはがきサイズ用紙厚(g/m2)156.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25180804S147C
400
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25180804
2021-10-02
用途: カルチャー教室の教材
逢楽教育・研究機関

必要枚数の都合上、薄手ですがリーズナブルで助かります。
表面の凹凸で、微妙なかすれが表現できるので重宝しています。
画仙紙も同価格帯でシリーズ化してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする