マルマン
B6SPノート方眼
仕様
40枚/切り取りミシン目入り
寸法(mm)
本体:182×134、本文:182×128
用紙厚(g/m
2
)
70
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25180829
N248
B6
40
方眼罫
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください