エムプラン
ペンケースカラードN
コンパクトでバッグの中に納まりやすい寸法と形状。裏PVC加工されているため質感も充分です。ナイロン素材のペンケース、ファスナー部分との配色のコントラストが効いています。
色
黒
寸法(mm)
55×205
マチ(mm)
40
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25181118
106175-15
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください