ニチバン
ポイントメモ
資料の分類・整理に便利。何回でも貼りかえることができます。
サイズも豊富で幅広くお使いいただけます。
用途
オフィスでの伝言や覚え書きに、家庭のメモやメッセージに、カレンダー・スケジュールのチェックに、本・手帳の見出しや分類・整理に
基材
古紙パルプ配合率70%再生紙(23~28は紙)
粘着剤
アクリル系
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品構成
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25181206
PMF-30KH
アソート
12.5×75
混色(イエロー1/ブルー1/ピンク1/グリーン1)
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
25181224
PMF-20KKH
単色
25×75
蛍光
¥
260
取扱い終了
25181233
PMF-30KKH
単色
12.5×75
蛍光
¥
320
取扱い終了
25181249
PMF-50KKH
単色
7.5×45
蛍光
¥
380
取扱い終了
25181258
PMF-60KKH
単色
12.5×45
蛍光
¥
360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください