ニチバン
お名前ゼッケン
ぬいつけタイプです。きれいに書ける数字見本入り。
表面に書いた文字がにじまないよう、特殊加工がしてあります。
用途
運動会・スポーツ・イベントなどのゼッケンに、衣類の名入れに
色
白
仕様
2枚、ぬいつけタイプ(接着剤なし)
質量(g)
30
基材
綿55%、ポリエステル45%
寸法(cm)
20×25
内容量
1個(2枚)
注意
※ペンの種類によっては、にじむ場合があります。
※油性ペンの種類によっては、書いた文字が生地に移る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25181215
MA-20
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください