ニチバン
ナイスタックテサパワーストリップフック 透明
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着フックです。
目立たない透明タイプ。
用途
キーホルダーに、カレンダーなどに
耐荷重(kg)
0.2
色
透明
材質
ポリスチレン
セット内容
フック5コ、タブ8枚入
寸法(mm)
19×34
質量(g)
23
ラベルサイズ(mm)
19×34
アズワン品番
65-0421-96
内容量
1個
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25181398
HK-T01N
0.2
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください