ニチバン
ナイスタックテサパワーストリップフック カレンダー用
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着フックです。
フックの軸が細いので、カレンダーのいろいろな掛け穴にも対応します。
用途
カレンダーのいろいろな掛け穴に対応
耐荷重(kg)
0.5
セット内容
フック3コ、タブ4枚入
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
23×29
色
白
質量(g)
20
アズワン品番
65-0421-97
内容量
1個
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。
※貼り替えには、「粘着タブSサイズ(別売り)」をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25181407
HK-S015N
¥
370
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください